マザーツール
マザーツールの 防犯カメラ
マザーツールの 防犯カメラ周辺機器
マザーツールの モニター 防犯カメラ用
17インチモニター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41710035
品番
MT-M1701
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
17インチTFTカラーモニタ。
HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能
操作リモコン付
VESA規格75×75mm対応
付属品
専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン
質量(kg)
約3
使用温度範囲(℃)
-10〜40
電源(V)
DC12±1
最大消費電力(W)
約35
ピクセルピッチ(mm)
0.264(H)×0.264(W)
解像度
(最大)1280×1024
入力端子
【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵)
VESAマウント(mm)
75×75対応
LCD仕様
17インチTFT
アスペクト比
4:3