ネスタ ブレスジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41710638 品番 NEW03J-BL-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

まるでジャケットが呼吸している様な爽やかな着心地。
ストレッチ素材でストレスフリーな動作性を実現。
撥水加工で水や汚れをブロック。
ファスナー操作を容易にするラスタカラーのファスナートップ。
小物の収納に便利なポケット付。
別売りのブレスパンツとセットアップ可能。

ブルー サイズM 機能ストレッチ、撥水・防水 種別長袖ジャケット 材質ポリエステル100% 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする