ネスタ ブレスジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 チャコールグレー 注文コード41710683 品番NEW03J-GY-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

まるでジャケットが呼吸している様な爽やかな着心地。
ストレッチ素材でストレスフリーな動作性を実現。
撥水加工で水や汚れをブロック。
ファスナー操作を容易にするラスタカラーのファスナートップ。
小物の収納に便利なポケット付。
別売りのブレスパンツとセットアップ可能。

チャコールグレー サイズXL 機能ストレッチ、撥水・防水 種別長袖ジャケット 材質ポリエステル100% 胸囲(cm)104〜112 身長(cm)175〜185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする