呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 工業用マーカー/アートマーカー
ZIG Cartoonist WHITE INK 30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30g)
注文コード
41717349
品番
CNCE201-3
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
マンガやイラストの、修正やハイライトにお使いいただけるインクです。
隠蔽性の高いホワイトインク。
インク色
ホワイト
商品タイプ
補充用インク
インク
水性顔料
材質
樹脂/容器:PP/キャップ:PE
寸法(Φ×mm)
43×41
繰り返し・詰め替え
対応