BLOX蛍光マーカー

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41719327 品番 KTX-600-G
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯!
複数のペンがつながる。まとまる。
三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。
太いラインも、細いラインもコレ1本!重要な部分にサッと、まっすぐキレイなラインが引けます。

インク色グリーン 商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)約4 寸法(mm)16.3×13.5×141.8 質量(g)12

商品説明動画

シヤチハタ アートラインBLOX(ブロックス)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
書類のチェック、表示
建設業・工事業

蛍光マーカーの発色が良いです。特に黄色がお気に入りですが単品で在庫が無くなっていて残念でしたが、この3本セットで入手出来ました。持ちやすく使用感がお気に入りです。本体のデザインもレゴ感が可愛いです。他の色とセット収納できます。

2025-07-24
用途:
オブジェとして
建設業・工事業

見た目最強!!!
やっぱり6色が良いですね
なかでもイエローは結構目立つタイプでした

対象商品:
41720867
2022-09-21
用途:
勉強に
SHOP-TKN 様

店頭での売り切れが目立つ中、購入できたのでよかったです。
若い人に大人気の商品のようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする