割れにくいお道具箱クリス・タフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41725846 品番 GS-1392-V
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ポリカーボネートボディで割れに強い!
学校の机対応サイズ。引き出しとして使えます。
学校で必要なものがしっかり入る!
B5・A4対応サイズ
フタしっかりロック!
ポリカーボネートボディで割れに強い!学校でありがちな、落としたり、ぶつけたりも これで安心!
学校の机対応サイズ。学校の机に入れて、引き出しとして使うことができます。
学校で必要なものがシッカリ入る!30cm定規が入る(一般的な長さ310mmまで)。フタにはA4クリアファイルも入る。
ソコはB5、フタはA4対応サイズ。
フタとソコのロックができます。
整理がかんたんな仕切り板1枚付
中身が見えるクリアタイプ。
名前シール付

バイオレット 付属品名前シール 材質本体=PC、ロック部品・仕切板=PP 寸法(mm)235×343×64 主要材質本体=PC ロック部品・仕切板=PP アズワン品番64-8822-20

商品説明動画

割れにくいお道具箱 クリス・タフ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
勤務先の机にて
医療教育研究所 様 (教育・研究機関)

文房具の整理箱として購入しました。
サイズもよく使いやすく再注文しましたが、カラーが2色のみで
透明、または白があれば、さらに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする