LB LUSEM
LB LUSEMの PCアクセサリー
LB LUSEMの ケーブル
LB LUSEMの 変換・延長アダプタ
HDMI Opticalケーブル用DVIジェンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41741849
品番
611-T0023B TX&611-R0024C RX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
HDMI OpticalケーブルのHDMIジェンダーとDVIジェンダーとの取り換えが可能です。
外部給電用USBケーブルも付属しています。
付属品
外部給電用USBケーブル
適合機種
DVI-D シングルリンク端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機
色
黒
コネクタ形状
DVIオス - HDMIメス
機能
HDR対応
伝送速度(Gbps)
32.4
対応解像度
1920×1200
オス形状
DVI
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス
注意
出力機器と入力機器の接続するコネクタ側が決まっております。また、品番LHM2-PTのケーブルにのみ使用可能です。