曜日別特売
6×20 TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41757554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×20 TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41757554
6×20 TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41757554

TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法L(mm)
内容量1個注文コード41757554品番6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。

長さ(mm)20ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法k(mm)3.3寸法dk(mm)10.5材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状トライクルA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417575546×2048346164TC010620A6×20 TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48346164TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(6本)
799
税込879
入数が変わりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48346103
2019-10-25
用途: 自転車の特殊部品の盗難防止
サービス業

一般工具での取り外しができず、期待以上の効果を発揮しています。

対象商品 : 48346173
2018-02-03
用途: 机のカギの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジを回すためのビットは別売り。ビット一本で5000円と高額。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする