※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの 漏斗(ロート)/じょうご
コクゴの 実験研究用ロート/じょうご
PTFEロート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
足長(mm)
30
注文コード
41760164
品番
外径34Φ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
足長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
非常に優れた耐薬品性と耐熱性を持つロートです。
外径×内径(Φmm)
ロート:34×30
全高(mm)
50
足長(mm)
30
足外径(Φmm)
先:7