※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの 漏斗(ロート)/じょうご
コクゴの 実験研究用ロート/じょうご
PTFEロート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41760189
品番
外径79Φ
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
非常に優れた耐薬品性と耐熱性を持つロートです。
外径×内径(Φmm)
ロート:80×75
全高(mm)
115
足長(mm)
58
足外径(Φmm)
先:12