※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの 漏斗(ロート)/じょうご
コクゴの 実験研究用ロート/じょうご
PTFEロート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
足長(mm)
81
注文コード
41760207
品番
外径162Φ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
足長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
非常に優れた耐薬品性と耐熱性を持つロートです。
外径×内径(Φmm)
ロート:162×157
全高(mm)
162
足長(mm)
81
足外径(Φmm)
先:18