※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ラボジャッキ
ラボラトリージャッキ ノブ式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41765204
品番
2
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
上下板ステンレス(SUS304)
最高高さ(mm)
140
最低高さ(mm)
50
寸法(mm)
上下板:100×100
伸縮範囲(mm)
50〜140
タイプ
ノブ式