※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ラボジャッキ
コーティングラボジャッキ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41771039
品番
150×150mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
上部天板のみ弗素樹脂コーティング(グリーン)されています。
耐荷重(kg)
20
最高高さ(mm)
250
最低高さ(mm)
75
寸法(mm)
150×150
タイプ
ノブ式
伸縮範囲(mm)
75〜250