※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ラボジャッキ
コーティングラボジャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41771057
品番
200×200mm
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
上部天板のみ弗素樹脂コーティング(グリーン)されています。
耐荷重(kg)
20
最高高さ(mm)
250
最低高さ(mm)
75
寸法(mm)
200×200
タイプ
ノブ式
伸縮範囲(mm)
75〜250