※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
透明で柔軟軽量です。 サイズが豊富です。
やや、硬い感じは有りますが、透明性が落ちたりはしていません。
排水桝の修理で、排水をバイパスするために使用。思っていたよりは固かったが、近所では手に入らないので助かる。
硬さが程よく有り、細さの割に使い勝手は良いです。問題無く使用出来ます。
思ったよりも腰が弱い感じがしましたが、普通に使い易いと思います。
一巻きになっているのでとても使いやすくロスが少なくて済み保管がしやすくありがたい商品です。
長さが1mか100m単位となっています.もう少しバラエティがあると良いと思います.
フラワー ペーパーを作る際、フローラルワイヤーに被せて通し太さと透明感を出しました。緑の茎に透明感が出てきれいに仕上がりました。