久留米原種育成会
久留米原種育成会の 種・球根・植物
久留米原種育成会の 野菜の種
久留米原種育成会の 野菜の種 通年
【タネ】あそみどり5号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(350粒)
注文コード
41781085
品番
200800
参考基準価格(税別)
¥10,580
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
強力な草勢!うどんこ病・へど病に抵抗性
種別
きゅうり
仕様
【耕種概要】は種期:きゅうり5月7日、台木新土佐:5月9日、接木:5月15日、定植期:5月31日(黒マルチ使用)
密度
【栽植】ベッド幅:90cm、通路:210cm、株間:60cm
2
植
肥料の種類
a当N:3.5kg・P
2
O
5
:3.5kg・K
2
O:3.5kg、推肥:400kg・苦土石灰:10kg