曜日別特売
MY1C32-300L6-M9BL3 MY Series(MY1C32-300L6) SMC 41802522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C32-300L6-M9BL3 MY Series(MY1C32-300L6) SMC 41802522
MY1C32-300L6-M9BL3 MY Series(MY1C32-300L6) SMC 41802522

MY Series(MY1C32-300L6)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41802522
品番
MY1C32-300L6-M9BL3
参考基準価格(税別)¥123,040販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)
300
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする