曜日別特売
MY1C40-1850 MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-1850) SMC 41824834

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-1850)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量1個注文コード41824834品番MY1C40-1850
参考基準価格(税別)¥176,220販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1850配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする