ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1パック(100個)
色
オレンジ
グレー
オレンジ
ブルー
入出力数
1対1
1対1
1対2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41858451
品番
2000-1202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
適合電線(mm
2
)
0.14~1(1.5)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
3.5
入出力数
1対1
定格電流(UL)(A)
10
色
オレンジ
仕様
2線用
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
13.5(18)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41858451
2000-1202
57128016
2000-1202
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ
ワゴジャパン
1パック(100個)
¥
9,598
税込
¥
10,558
内容量に違いがあります