ワゴジャパン
スプリング式端子台2022シリーズ 1線中間モジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
グレー
グリーンイエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41860445
品番
2022-171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
結線方式
スクリューレス
色
グレー
仕様
1線フィメールコネクタ用センターモジュール;2.5(mm
2
);1極
質量(g)
3.185
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
24
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格
IEC/EN61984
インパルス電圧(V)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41860445
2022-171
57130615
2022-171
スプリング式端子台2022シリーズ 1線中間モジュール
ワゴジャパン
1パック(250個)
¥
23,980
税込
¥
26,378
内容量に違いがあります