ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41861757
品番
282-901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(UL)(A)
30
色
グレー
仕様
2線中継端子台;6(mm
2
);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)
15.806
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
41
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8