ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台284シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オレンジ
オレンジ
青
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41861994
品番
284-902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(UL)(A)
50
色
オレンジ
仕様
2線中継端子台;10(mm
2
);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)
23.23
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
57
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41861994
284-902
57132697
284-902
スプリング式レールマウント端子台284シリーズ
ワゴジャパン
1パック(25個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
内容量に違いがあります