曜日別特売
870-682 スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパン 41863017

スプリング式レールマウント端子台870シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
オレンジ
内容量1個注文コード41863017品番870-682
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)オレンジ仕様3線中継端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)5.928定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41863017870-68257128235870-682画像準備中スプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン1パック(100個)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする