261-102 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン 41863631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個極数2P注文コード41863631品番261-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
種別2線式取付方式DINレール/直付け結線方式スクリューレス極数2P端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5定格電流(UL)(A)15適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電圧(V)500定格電流(A)24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41863631261-10272055683261-102261-102 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン 72055683中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台ワゴジャパン1セット(50個)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 旧車の配線
秋田工房製造業

ギボシ端子やカプラーもいいですが、場所によってはこの端子台を用いたほうが接続作業が確実で早くスッキリきれい。

対象商品 : 41863674
2019-04-11
用途: 実験用の仮配線に

強めのスプリングでしっかりと、簡単に配線出来てGoodです。
細めのマイナスドライバ等がないと、外しにくいのがいいところでもあり、難点でもあり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする