※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
端子間ピッチ(mm)
6
6
10
取付方式
DINレール
DINレール
DINレール/直付け
色
ライトグレー
グレー
オレンジ
ライトグレー
青
グリーンイエロー
質量(g)
2.2
2.344
2.038
2.3
2.32
3.871
3.597
3.7
3.846
4
3.867
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41863832
品番
261-313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
6
定格電流(UL)(A)
15
色
ライトグレー
質量(g)
2.2
仕様
2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
24
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
インパルス電圧(V)
6