ワゴジャパン
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
端子間ピッチ(mm)
6
仕様
2線中間端子ブロック;固定フランジ付のエンドブロックとエンドプレートの間に使用
注文コード
41864295
品番
264-326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子間ピッチ・仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
6
定格電流(UL)(A)
20
色
オレンジ
長さ(mm)
-
高さ(mm)
-
質量(g)
3.751
仕様
2線中間端子ブロック;固定フランジ付のエンドブロックとエンドプレートの間に使用
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
24
接続方法
-
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
インパルス電圧(V)
8k
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41864295
264-326
57131035
264-326
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック
ワゴジャパン
1パック(100個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
内容量に違いがあります