※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1パック(25個)
1パック(100個)
1パック(50個)
極数
10P
8P
12P
6P
2P
4P
3P
5P
10P
端子間ピッチ(mm)
10
6
10
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41864523
品番
264-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
極数
10P
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(UL)(A)
20
色
グレー
仕様
4線式
質量(g)
64
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
24
接続方法
ケージクランプ接続
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
インパルス電圧(V)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41864523
264-210
57135156
264-210
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
ワゴジャパン
1パック(25個)
¥
56,980
税込
¥
62,678
内容量に違いがあります