ワゴジャパン
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
端子間ピッチ(mm)
10
6
10
色
オレンジ
グレー
オレンジ
青
グリーンイエロー
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41864602
品番
264-346
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(UL)(A)
20
色
オレンジ
仕様
4線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付
質量(g)
6.437
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
24
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
インパルス電圧(V)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41864602
264-346
57131507
264-346
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック
ワゴジャパン
1パック(100個)
¥
22,980
税込
¥
25,278
内容量に違いがあります