※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1パック(50個)
1パック(100個)
1パック(25個)
極数
4P
4P
2P
5P
6P
8P
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41866666
品番
231-704/026-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
4P
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(IEC)(A)
16
定格電流(UL)(A)
B:15/C:15/D:10
色
オレンジ
定格電圧(V)
630
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41866666
231-704/026-000
57127465
231-704/026-000
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ
ワゴジャパン
1パック(50個)
¥
24,980
税込
¥
27,478
内容量に違いがあります