※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
1パック(100個)
1パック(50個)
1パック(200個)
極数
4P
8P
10P
12P
6P
5P
4P
3P
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41867052
品番
733-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
4P
端子間ピッチ(mm)
2.5
定格電流(IEC)(A)
6
定格電流(UL)(A)
B:4
色
ライトグレー
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-0.5sq
AWG
28-20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41867052
733-204
57136233
733-204
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
ワゴジャパン
1パック(200個)
¥
76,980
税込
¥
84,678
内容量に違いがあります