曜日別特売
733-212 スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパン 41867104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

733-212 スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパン 41867104
733-212 スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパン 41867104

スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
極数12P
内容量1個注文コード41867104品番733-212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数12P端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41867104733-21257135454733-212画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズワゴジャパン1パック(50個)
44,980
税込49,478
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41867043
2014-07-22
用途: 基盤の修理

外国製部品のため、一般小売店では入手し難いものだが入手でき良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする