ワゴジャパン
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1パック(50個)
1パック(100個)
1パック(10個)
1パック(200個)
極数
2P
12P
14P
4P
24P
10P
9P
8P
7P
3P
5P
6P
端子間ピッチ(mm)
3.5
3.5
3.81
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41867655
品番
734-302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
色
ライトグレー
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-1.5sq
AWG
28-14