※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1パック(25個)
1パック(50個)
1パック(100個)
極数
6P
20P
12P
10P
8P
3P
2P
18P
6P
端子間ピッチ(mm)
3.81
3.5
3.81
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41867901
品番
734-336/019-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
6P
端子間ピッチ(mm)
3.81
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
色
オレンジ
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-1.5sq
AWG
28-14