曜日別特売
734-106/037-000 スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパン 41867962

734-106/037-000 スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパン 41867962
734-106/037-000 スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパン 41867962

スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
極数6P
端子間ピッチ(mm)3.5
内容量1個注文コード41867962品番734-106/037-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式プリント基板寸法L(mm)21結線方式スクリューレス極数6P端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41867962734-106/037-00057414885734-106/037-000734-106/037-000 スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパン 57414885スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズワゴジャパン1パック(50個)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする