ワゴジャパン
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1パック(100個)
1パック(25個)
1パック(50個)
1パック(200個)
極数
2P
7P
18P
20P
16P
14P
10P
9P
6P
3P
5P
8P
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41868127
品番
734-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
プリント基板
寸法L(mm)
9
結線方式
スクリューレス
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
色
ライトグレー
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-1.5sq
AWG
28-14