734-106 スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパン 41868163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

734-106 スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパン 41868163
734-106 スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパン 41868163

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
極数6P
内容量1個注文コード41868163品番734-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式プリント基板寸法L(mm)23結線方式スクリューレス極数6P端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41868163734-10657135944734-106画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン1パック(100個)
47,980
税込52,778
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする