曜日別特売
721-205/026-000 スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパン 41868671

721-205/026-000 スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパン 41868671
721-205/026-000 スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパン 41868671
721-205/026-000 スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパン 41868671

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
極数5P
内容量1個注文コード41868671品番721-205/026-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数5P端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)630適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41868671721-205/026-00057135655721-205/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
37,980
税込41,778
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41868662
2017-06-07
用途: 製造工程内での、組み立て作業時

今回は100個からの購入だが、1個からでも購入出来るので必要数、緊急性、また購入金額と相談しながら購入出来るので助かります。
もう少し早く納入してもらえると満足度UPです。

対象商品 : 41868653
2017-06-20
用途: サーボアンプ用
合資会社 石川商店卸売・小売業

三菱サーボアンプの同等品と全く同じ感覚で使用できました。問題無く使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする