曜日別特売
MY1H16-150LW-A93L MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-150LW) SMC 41870343

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-150LW)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93注文コード41870343品番MY1H16-150LW-A93L
参考基準価格(税別)¥137,560販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付エンドロックの位置(W) 両ポート側付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする