曜日別特売
MY1H16-300LSW-M9BL MY Series(MY1H16-300LSW) SMC 41873125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H16-300LSW-M9BL MY Series(MY1H16-300LSW) SMC 41873125
MY1H16-300LSW-M9BL MY Series(MY1H16-300LSW) SMC 41873125

MY Series(MY1H16-300LSW)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41873125
品番
MY1H16-300LSW-M9BL
参考基準価格(税別)¥143,280販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
エンドロックの位置
(W) 両ポート側付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする