曜日別特売
MY1H16-350L-M9NWL-X416 MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-350L) SMC 41873405

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-350L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41873405
品番
MY1H16-350L-M9NWL-X416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥107,400
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
350

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41873405MY1H16-350L-M9NWL-X41641873588MY1H16-350LL6-M9NWLMY1H16-350L-M9NWL-X416 MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-350LL6) SMC 41873588MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-350LL6)SMC1個
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY1H16-350L-M9NWL-X416 MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-350L) 1個 SMC 【通販モノタロウ】