曜日別特売
MY1H16-450L-M9NZ MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-450L) SMC 41874245

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-450L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
41874245
品番
MY1H16-450L-M9NZ
参考基準価格(税別)¥122,820販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
450
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする