曜日別特売
MY1H16-50L-M9BW MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-50L) SMC 41874787

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-50L)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
注文コード
41874787
品番
MY1H16-50L-M9BW
参考基準価格(税別)¥94,550販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする