オイルシール T型 NBR

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41880844 品番 MT12227
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。

内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)22 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 幅b(mm)7 用途油用・ダストあり 使用圧力(MPa)0.03以下
注意
※製品を取り付ける際は軸やハウジング内のホコリや汚れを洗浄してから行ってください。※ホコリが付いた製品は使用しないでください、漏れの原因になります。※製品のリップ部分を固いものでこすったりしないでください、漏れの原因になります。※保管時は高温多湿な場所、直射日光が当たらない場所で保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-15
用途:
刈払機のクランクケース
PENGUINHOUSE 様

モノタロウ注文コード:41880844
商品:モノタロウブランド[オイルシール T型 NBR]
品番:MT12227
外径D(Φmm)22 内径d(Φmm)12

BIGM(丸山製作所)エンジン刈払機
Model:BC260Tのエンジン
クランクケースのリコイルスターター側に取り付けました。
刈払機パーツリストの(2-23)[563632]「オイルシール」です。
(注意:クラッチ側はサイズが異なります。)

2026-02-25
用途:
オートバイの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

kawasaki KH400の リヤハブのオイルシールとして使用しました。
純正部品は廃番となっていが、互換品として問題なく使えるので助かります。

対象商品:
41881255
2025-12-08
用途:
40年前のトラクター修理
小山農園 様 (農・林・水産業)

トラクターの前輪縦軸のオイル漏れで、純正部品がないのでこちらを使用しました。しっかりオイル漏れが止まりました。ありがとうございます。

2025-11-24
用途:
農機具のオイルシールの交換用
農・林・水産業

農機具のオイルシールがすり減ったので、交換用に購入、サイズが豊富でほぼ同じサイズが手に入って便利、コスパも良かった。

対象商品:
41880869
2025-04-08
用途:
バイクパーツに
ゼネラルカーゴ 様 (運輸・通信業)

リアサスからのオイル漏れに使用しました。
代用での使用ですが、きっちりオイル漏れが止まりました。加工が必要なんで自己責任で。

1人が参考にしています
2025-12-09
用途:
除雪機のオイルシール交換

特に問題なく使用できるのでリピートしている。価格が安いので気兼ねなく交換できてよい。

2024-12-08
用途:
カワサキウォーターポンプ
その他業種

サイズもぴったりでウォーターポンプのシールの劣化でのオイル漏れも確実に止まります。モノタロウさんの互換品で間違いないですね。激安で修理出来ました。

2人が参考にしています
2025-01-21
用途:
コスパが最高
農・林・水産業

商品の納入が早く、コスパも良く商品自体も純正部品のようにばっちり決まりました、有難う御座いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2人が参考にしています
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
1人が参考にしています
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする