曜日別特売
MY1H20-350-A93Z MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-350) SMC 41883896

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-350)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
オートスイッチ種類A93
内容量1個注文コード41883896品番MY1H20-350-A93Z
参考基準価格(税別)¥102,360販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
A93
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする