曜日別特売

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-350)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-350) - SMC
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41883896MY1H20-350-A93Z(Z) 5A93
102,360
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41883905MY1H20-350-M9N(-) 0.5M9N
103,460
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41883914MY1H20-350-M9BZ(Z) 5M9B
104,670
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41883923MY1H20-350-M9BAL(L) 3M9BA
106,100
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする