※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-350)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(L) 3
(Z) 5
(-) 0.5
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BA
A93
M9N
M9B
M9BA
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41883923
品番
MY1H20-350-M9BAL
参考基準価格(税別)
¥106,100
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BA
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード