自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Z-DRAGON 長袖ジャンパー 75700
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41885385
品番
75700
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
バイオウォッシュ加工を施したストレッチミニヘリンボン素材
スリムシルエットでデザイン性と機能性をあわせもつ新シリーズ
色
ネービー
サイズ
L
機能
ストレッチ
種別
長袖ジャンパー
材質
ストレッチミニヘリンボン(綿60%・ポリエステル38%・ポリウレタン2%)
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応