曜日別特売
MY1H20-50L-M9BW MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-50L) SMC 41885996

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-50L)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
注文コード
41885996
品番
MY1H20-50L-M9BW
参考基準価格(税別)¥95,760販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする