曜日別特売
MY1H20-50SLF-M9B MY Series(MY1H20-50SLF) SMC 41886057

 

MY1H20-50SLF-M9B MY Series(MY1H20-50SLF) SMC 41886057
MY1H20-50SLF-M9B MY Series(MY1H20-50SLF) SMC 41886057

MY Series(MY1H20-50SLF)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41886057
品番
MY1H20-50SLF-M9B
参考基準価格(税別)¥107,970販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
ストローク(mm)
50
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
エンドロックの位置
(F) 左ポート側付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする