曜日別特売
MY1H20-600H-M9NL MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-600H) SMC 41886416

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-600H)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
注文コード
41886416
品番
MY1H20-600H-M9NL
参考基準価格(税別)¥137,610販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする